Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Avec tête sphérique, Hexagonal: 8mm

Réf.: 643413 8
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 8 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté entraînement 22 mm
Longueur 100 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Avec tête sphérique oui
Avec bague de maintien non
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 643413 8
EAN / GTIN 4062406235673
Réf. fabricant 643413 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour le serrage sous un angle max. de 25°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.