Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue 8 mm

Réf.: 643329 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hexagonal 8 mm
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    ⌀ côté entraînement 22,5 mm
    Longueur 140 mm
    Profil d'entraînement Clé 6 pans
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 643329 8
    EAN / GTIN 4062406062217
    Réf. fabricant 643329 8

    Description

    Exécution:

    Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

    Norme:

    DIN 7422

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé. Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.