Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue, Hexagonal: 7mm

Réf.: 643300 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 7 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté entraînement 22,7 mm
Longueur 120 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 643300 7
EAN / GTIN 4018754006960
Réf. fabricant 03151207

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement. Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue, Hexagonal: 7mm

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue, Hexagonal: 7mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF  14.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
7,45 CHF
CHF  3.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  7.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté entraînement 22,7 mm 22 mm 22 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans Clé 6 pans Clé à douilles 6 pans
Carré d'entraînement 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce
Longueur 120 mm 120 mm 120 mm
Avec bague de maintien non
Hexagonal 7 mm 7 mm 7 mm
Type de produit Douille Douille Douille