Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce 12 mm

Réf.: 643220 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 12 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté entraînement 24 mm
Longueur 60 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 643220 12
EAN / GTIN 4045197165282
Réf. fabricant 643220 12

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles tournevis 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 643232; HOLEX: 643222).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier