{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 11/16 pouce | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 24,2 mm | |
Longueur | 38 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642400 11/16 | |
EAN / GTIN | 4018754007912 | |
Réf. fabricant | 03410038 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
12-kant dop, 1/2 inch 11/16 inch
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
€ 9,60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
388 article(s) en stock
212,31 NOK
NOK 111,44
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ utgångssidan | 24,2 | 24,6 |
Drivprofil | Clé à douilles 12 pans | 12-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/2 | 1/2 |
med AS-drive-profil | oui | oui |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 ;DIN 3124 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M |
Yta | chromé sur nickel | förkromad |
Produktslag | Douille | Hylsnyckelinsats |