{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 1/2 pouce | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
⌀ côté réception | 19,1 mm | |
Longueur | 38 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642132 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406310295 | |
Réf. fabricant | 642132 1/2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 1/2pouce |
||||
⌀ côté réception | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |||
Ouverture | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille |