Poignée articulée, 1/2 pouce, Longueur totale: 396mm

Réf.: 641200 396
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 396 mm
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 641200 396
EAN / GTIN 4018754238521
Réf. fabricant 13061015

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Partie articulée pivotant à 180°. Avec manche bimatière.

Norme:

Carré conducteur mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.