• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Rallonge, 1/2″ “Wobble-Drive”, Longueur totale: 50mm

Réf.: 641134 50
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Carré avec Wobble-Fix: avec angle de pivotement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 50 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Carré avec Wobble-Fix avec angle de pivotement
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 641134 50
EAN / GTIN 4018754091140
Réf. fabricant 13010005
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Emboîtage “à l'aveugle” grâce aux carrés femelles chanfreinés et aux carrés mâles profilés. Angle de pivotement jusqu'à 15° suivant chaque côté possible.

Norme:

Carré mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort; carré femelle suivant DIN 3120-C 12,5 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.