Rallonge, 1/2″ 125 mm

Réf.: 641029 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
161 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 641029 125
EAN / GTIN 4067263736967
Réf. fabricant 641029 125

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Les carrés femelles chanfreinés, les carrés mâles profilés et quatre rainures de verrouillage permettent d'assembler les pièces d'entraînement/adaptateurs “à l'aveugle”. Avec “collet” pour prise ferme.

Norme:

DIN 3123-B 12,5
Carré mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort; carré femelle suivant DIN 3120-C 12,5 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier