Cliquet de précision réversible, 1/2″ avec éjecteur 1/2

Réf.: 640435 1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 264 mm
Nombre de dents 72
Angle de reprise 5 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Avec tête articulée non
Avec tête pivotante non
Avec éjecteur oui
Avec fonction marteau non
Avec QuickRelease non
Tête du cliquet détachable de la poignée non
Poignée tournante non
Progressivement extensible non
Trou de montage à l'extrémité du manche non
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 640435 1/2
EAN / GTIN 4062406798437

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec éjecteur et levier d’inversion droite / gauche, angle de reprise de 5°.

Norme:

Carré conducteur mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange