Cliquet de précision, 1/2″ avec éjecteur, rallonge 290 mm

Réf.: 640385
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Kit Zyklop Hybrid
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 280 mm - 505 mm
Nombre de dents 72
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 640385
EAN / GTIN 4013288184320
Réf. fabricant 05004095001

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec levier d’inversion droite / gauche. Avec éjecteur.

Norme:

Carré conducteur mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Livraison:

Cliquet de précision avec rallonge 290 mm.