Jeu de douilles pour Torx®, carré 1/2 pouce 8 pièces

Réf.: 639508
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
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
Nombre de pièces 8
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur 227 mm
Largeur 131 mm
Hauteur 57 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles pour vis TORX®; Tournevis pour denture multiple
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 639508
EAN / GTIN 4018754261697
Réf. fabricant 96033704

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123;
douilles
suivant DIN 3124.
Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis Torx® mâles avec filetage M8 − M20.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles: 8 pièces 642700
Réf. E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Présentation dans: Coffret en plastique ABS