Coffret de douilles pour 6 pans creux, carré 1/2 pouce 10 pièces

Réf.: 639430
Copier
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 10-19

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 8790 C HF 1
Nombre de pièces 10
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 10-19 mm
Longueur 165 mm
Largeur 140 mm
Hauteur 65 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 639430
Copier
EAN / GTIN 4013288184238
Copier
Réf. fabricant 05004203001
Copier
Fabricant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123 ;
douilles
suivant DIN 3124.
Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous, douille 6 pans avec filetage M6 − M12.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Livraison:

Douilles 6 pans: 10 pièces réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Présentation dans: Trousse en tissu avec fermeture auto-aggripante