Coffret de douilles tournevis pour 6 pans creux, carré 1/2 pouce 6 pièces, longues

Réf.: 639417
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
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
Référence fabricant 8740 C HF 2
Nombre de pièces 6
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 4-10 mm
Longueur 165 mm
Largeur 140 mm
Hauteur 65 mm
Profil d'entraînement Clé mâle 6 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 639417
EAN / GTIN 4013288185457
Réf. fabricant 05004210001

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123 ;
douilles
suivant DIN 3124.
Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 − M12.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Livraison:

Douilles tournevis: 6 pièces réf. 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 mm
Présentation dans: Trousse en tissu avec fermeture auto-aggripante