Coffret de douilles tournevis pour 6 pans creux, carré 1/2 pouce 7 pièces, longues

Réf.: 639409
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 5-14

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 7
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 5-14 mm
Longueur 322 mm
Largeur 135 mm
Hauteur 57 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 639409
EAN / GTIN 4018754269426
Réf. fabricant 91311414

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123;
douilles
suivant DIN 3124.
Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M6 − M18.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

Livraison:

Douilles tournevis: 7 pièces réf. 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 mm
Présentation dans: Coffret en plastique ABS