Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 35 pièces SD

Réf.: 638025 SD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures de clés Surface Drive: 8-34
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 4-14
  • Profil douille 6 pans: Surfacedrive
  • Carré avec Wobble-Fix: Avec angle de pivotement

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de pièces 35
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Plage d'ouvertures de clés Surface Drive 8-34 mm
    Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 4-14 mm
    Profil douille 6 pans Surfacedrive
    Carré avec Wobble-Fix Avec angle de pivotement
    Longueur 510 mm
    Largeur 294 mm
    Hauteur 61 mm
    Profil d'entraînement Tournevis 6 pans; Douille 6 pans Surfacedrive
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 638025 SD
    EAN / GTIN 4062406061401
    Réf. fabricant 638025 SD

    Description

    Exécution:

    Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
    Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.
    Le profil Surface Drive agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires (p. ex. vis en pouces) et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide du profil Surface Drive. Les rallonges Wobble-Fix permettent d'obtenir un angle de pivotement et peuvent être encliquetées.

    Utilisation:

    Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M22 et 1/4 pouce − 7/8 pouce (dimensions américaines) et vis à 6 pans creux avec filetage M5 − M18.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Livraison:

    Douilles 6 pans, Surface Drive: 19 pièces 642325 réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
    Douilles tournevis 6 pans: 8 pièces 643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
    Poignée transversale: 1 pièce 641329 réf. 295
    Rallonges ″Wobble-Fix″: 2 pièces 641129 réf. 125; 250
    Cardan: 1 pièce 641629 réf. 1/2
    Cliquet: 1 pièce 640025 réf. 1/2
    Adaptateur: 1 pièce similaire 650002 réf. 5, entraînement 6 pans 7/16 pouce E 11,2 - réduction carré 1/2 pouce
    Réducteurs / augmentateurs: 2 pièces similaires 649500
    Entraînement douille carrée 3/8 pouce - réduction carré 1/2 pouce
    Entraînement douille carrée 1/2 pouce - réduction carré 3/8 pouce
    Présentation dans: Coffret en plastique ABS

    Remarque(s):

    La gamme prévoit également un emplacement pour 4 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2×3/1 ou 2 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2×6/1 (non fournis).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange