Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 31 pièces, Type: 12

Réf.: 638016 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 8-32
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 4-14

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 31
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans 8-32 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 4-14 mm
Longueur 454 mm
Largeur 253 mm
Hauteur 64 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans; Clé 6 pans
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 638016 12
EAN / GTIN 4018754260881
Réf. fabricant 96031439
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Avec douilles 12 pans 642100.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M22 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 − M18.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles: 17 pièces réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Douilles tournevis 6 pans: 8 pièces 643200 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Poignée transversale: 1 pièce 641300 réf. 300
Rallonges: 3 pièces 641000 75; 130; 255
Cardan: 1 pièce 641600 réf. 1/2
Cliquet: 1 pièce 640100 réf. 1/2
Présentation dans: Coffret en plastique ABS