Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 32 pièces, Type: 12

Réf.: 638012 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 8-34
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 4-14
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 32
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans 8-34 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 4-14 mm
Longueur 510 mm
Largeur 294 mm
Hauteur 61 mm
Profil d'entraînement Clé à douille 12 pans; Clé mâle 6 pans
Dim. ouvertures de clés métrique
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 638012 12
EAN / GTIN 4062406061388
Réf. fabricant 638012 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.
Avec douilles 12 pans 642129.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M22 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 − M18.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 18 pièces réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Douilles tournevis 6 pans: 8 pièces 643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Poignée transversale, 3/8: 1 pièce 641329 réf. 295
Rallonges: 3 pièces 641029 réf. 75; 125; 250
Cardans: 1 pièce 641629 réf. 1/2
Cliquets: 1 pièce 640025 réf. 1/2
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Remarque(s):

La gamme prévoit également un emplacement pour 4 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2×3/1 ou 2 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2×6/1 (non fournis).