Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 28 pièces, Type: P

Réf.: 637935 P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 10-19
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 5-10
  • Carré avec Wobble-Fix: avec angle de pivotement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 8100 SC 7
Nombre de pièces 28
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 10-19 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 5-10 mm
Carré avec Wobble-Fix avec angle de pivotement
Longueur 325 mm
Largeur 148 mm
Hauteur 73 mm
Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans; Tournevis 6 pans; Tournevis pour Phillips; Tournevis pour vis TORX®
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637935 P
EAN / GTIN 4013288173942
Réf. fabricant 05004077001

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M12 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M6 − M12.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Contenu:

Avec carré traversant 640390.

Livraison:

Douilles 6 pans: 10 pièces réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Embouts 6 pans 5/16 pouce: 4 pièces 675440 réf. 5; 6; 8; 10
Embouts 5/16 pouce pour Phillips: 2 pièces 675400 réf. 2; 3
Embouts 5/16 pouce pour Torx®: 8 pièces 675470 réf. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Rallonge avec manchon rotatif rapide: 1 pièce 250 mm
Rallonge Wobble: 1 pièce 50 mm
Pièce intermédiaire avec mandrin à changement rapide: 1 douille carrée 1/2 pouce - porte-embouts 5/16 pouce
Cliquet (réf. P): 1 pièce 640390 avec carré traversant
Cliquet (réf. S): 1 pièce avec cliquet réversible 640395
Présentation dans: Dans une trousse en tissu avec fermeture adhésive