Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 15 pièces 6

Réf.: 637714 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 10-32

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de pièces 15
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 10-32 mm
    Emballage Coffret en plastique ABS
    Longueur 413 mm
    Largeur 226 mm
    Hauteur 64 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 637714 6
    EAN / GTIN 4018754260874
    Réf. fabricant 96031436

    Description

    Exécution:

    Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
    Avec douilles 6 pans 642200.

    Utilisation:

    Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M22.

    Matière(s):

    Acier au chrome, chromé.

    Livraison:

    Douilles: 12 pièces réf. 10 ; 13 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
    2 rallonges: 641000 réf. 130; 255
    1 cliquet: 640100
    Présentation dans: Coffret en plastique ABS

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange