Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce, longue Revêtement TiN, Hexagonal: 8mm

Réf.: 637633 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ côté entraînement 19 mm
Longueur 43,5 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637633 8
EAN / GTIN 4000896053636
Réf. fabricant 8801K-8

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.
Lame en acier de haute qualité, non revêtue.

Utilisation:

Idéal en cas de sollicitation permanente, p. ex. lors de vissages en série.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Manchon en acier au chrome-vanadium, chromé pour résistance à l'écaillement. Lame en acier spécial avec revêtement TiN.