Douillestournevis courte 3/8 longues, avec tête sphérique 5 mm

Réf.: 637613 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Carré d'entraînement 3/8 pouce
    ⌀ côté entraînement 18 mm
    Longueur 100 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 637613 5
    EAN / GTIN 4062406235444
    Réf. fabricant 637613 5

    Description

    Exécution:

    Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
    Lame en acier de haute qualité, non revêtue.

    Norme:

    DIN 7422

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.