Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® longues TX20

Réf.: 637553 TX20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Dim. profil A 3,8 mm
⌀ côté entraînement 18 mm
Longueur 100 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637553 TX20
EAN / GTIN 4062406235369
Réf. fabricant 637553 TX20

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.