Douille 12 pans, 3/8 pouce 9 mm

Réf.: 637000 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 9 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
⌀ côté réception 13 mm
Longueur 25 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637000 9
EAN / GTIN 4018754001927
Réf. fabricant 02010009

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil AS-Drive ménageant têtes de boulons et écrous. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille 12 pans, 3/8 pouce  9 mm

Douille 12 pans, 3/8 pouce 9 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF  8.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  5.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 13 13,4
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans
Carré d'entraînement 3/8 3/8
Longueur 25 25,5
Ouverture 9 9
Type de produit Douille Douille