Cliquet traversant, 3/8″ avec manche court

Réf.: 635900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Carré d'entraînement 3/8 pouce
    Longueur totale 106 mm
    Angle de reprise 0 degré
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 635900
    EAN / GTIN 4045197238412
    Réf. fabricant 635900

    Description

    Utilisation:

    Idéal pour travailler dans des endroits confinés, angle de reprise 0°. Avec carré traversant imperdable pour serrage à droite et à gauche.

    Norme:

    Carré mâle suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, pour carré femelle suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

    Matière(s):

    Acier au chrome-molybdène.

    Adapté(s) pour:

    Douilles actionnées à la main.