• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Rallonge, 3/8″ QuickRelease, Longueur totale: 160mm

Réf.: 635645 160
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 635645 160
EAN / GTIN 4018754141241
Réf. fabricant 12011002
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Avantage(s):

Le système de verrouillage QuickRelease empêche tout détachement involontaire ou la perte d’un outil.

Norme:

Carrés mâles suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, carrés femelles suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.
DIN 3123-B 10

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.