Cliquet de précision “Zyklop Comfort”, réversible, 3/8 pouce avec éjecteur 3/8

Réf.: 635296 3/8
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Longueur totale 230 mm
Nombre de dents 80
Angle de reprise 4,5 degré
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface isolation en plastique
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 635296 3/8
EAN / GTIN 4013288227195

Description

Exécution:

Avec éjecteur et levier d’inversion droite / gauche, angle de reprise de 4,5°.

Norme:

Carré mâle suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, pour carré femelle suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, revêtement en plastique.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.