Cliquet de précision “Zyklop Metal”, réversible, 3/8″ avec éjecteur

Réf.: 635295
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 8004 B
    Carré d'entraînement 3/8 pouce
    Longueur totale 222 mm
    Nombre de dents 72
    Angle de reprise 5 degré
    Matériau Acier au chrome-molybdène
    Surface chromé mat
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 635295
    EAN / GTIN 4013288174048
    Réf. fabricant 05004034001

    Description

    Exécution:

    Avec levier d’inversion droite / gauche. Avec éjecteur.

    Norme:

    Carré mâle suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, pour carré femelle suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

    Matière(s):

    Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

    Adapté(s) pour:

    Douilles actionnées à la main.