Jeu de douilles-embouts, carré 3/8 pouce, isolation VDE 10 pièces, Nombre de pièces: 10

Réf.: 633996 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Belt B VDE 1
Nombre de pièces 10
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Longueur 230 mm
Largeur 85 mm
Hauteur 80 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®; Tournevis hexagonal
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 633996 10
EAN / GTIN 4013288210234
Réf. fabricant 05004930001

Description

Exécution:

Jeu de douilles-embouts 100% isolées jusqu’à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Disposition sur une sangle textile robuste pour fixation à l’aide des bandes adhésives fournies sur des murs, rayonnages, servantes d’atelier ou systèmes de transport d’outils Wera 2go, par ex.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux M2 − M5.
Pour vis Torx® femelles M4 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Livraison:

Douilles tournevis 6 pans isolées suivant VDE: 4 pièces réf. 4; 5; 6; 8 mm
Douilles tournevis pour Torx® isolées suivant VDE: 6 pièces réf. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Présentation dans: Sangle textile