Rallonge, 1/4″, Longueur totale: 150mm

Réf.: 632429 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 150 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 632429 150
EAN / GTIN 4062406060602
Réf. fabricant 632429 150

Description

Exécution:

La sélection des matériaux et le forgeage spécial garantissent des carrés conducteurs mâles parfaits suivant DIN 3120 A 6,3 avec bille à ressort, carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 3123-B 6,3

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.