Cliquet de précision réversible, 1/4″ 1/4

Réf.: 632345 1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Carré d'entraînement 1/4 pouce
    Longueur totale 116 mm
    Nombre de dents 72
    Angle de reprise 5 degré
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé
    Avec tête articulée non
    Avec tête pivotante non
    Avec éjecteur oui
    Avec fonction marteau non
    Avec QuickRelease non
    Tête du cliquet détachable de la poignée non
    Progressivement extensible non
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 632345 1/4
    EAN / GTIN 4062406798413
    Réf. fabricant 632345 1/4

    Description

    Exécution:

    Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
    Avec éjecteur et levier d’inversion droite / gauche, angle de reprise de 5°.

    Norme:

    Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Adapté(s) pour:

    Douilles actionnées à la main.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange