Douilles tournevis, 1/4 pouce pour vis Torx® courte, Profil Torx®: TX30

Réf.: 631813 TX30
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX30
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Dim. profil A 5,5 mm
⌀ côté entraînement 12 mm
Longueur 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Exécution courte
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631813 TX30
EAN / GTIN 4062406235314
Réf. fabricant 631813 TX30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.