Douilles tournevis, 1/4 pouce pour vis Torx® longues TX15

Réf.: 631773 TX15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX15
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Dim. profil A 3,2 mm
⌀ côté entraînement 12 mm
Longueur 100 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Exécution longues
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631773 TX15
EAN / GTIN 4062406235185
Réf. fabricant 631773 TX15

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.