Douilles tournevis, 1/4 pouce pour vis Torx® longue, Profil Torx®: TX15

Réf.: 631769 TX15
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX15
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Dim. profil A 3,2 mm
⌀ côté entraînement 12,5 mm
Longueur 100 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631769 TX15
EAN / GTIN 4062406265281
Réf. fabricant 631769 TX15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.