Douille tournevis 6 pans, revêtement TiN, 1/4 pouce courte 5 mm

Réf.: 631733 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hexagonal 5 mm
    Carré d'entraînement 1/4 pouce
    ⌀ côté entraînement 12 mm
    Longueur 28 mm
    Profil d'entraînement Clé hexagonale
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 631733 5
    EAN / GTIN 4000896036899
    Réf. fabricant 8501-5

    Description

    Exécution:

    Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
    Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion très élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

    Utilisation:

    Idéal pour les sollicitations permanentes, p. ex. lors de vissages en série.

    Norme:

    DIN 7422

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, revêtement TiN.