Douille tournevis 6 pans, revêtement TiN, 1/4 pouce courte 4 mm

Réf.: 631733 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 4 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté entraînement 12 mm
Longueur 28 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631733 4
EAN / GTIN 4000896036875
Réf. fabricant 8501-4

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion très élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

Utilisation:

Idéal pour les sollicitations permanentes, p. ex. lors de vissages en série.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, revêtement TiN.