Douille tournevis pour vis Phillips, 1/4 pouce 2

Réf.: 631623 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 2
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Pour ⌀ vis 3,1 mm - 5,2 mm
⌀ côté entraînement 12 mm
Longueur 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631623 2
EAN / GTIN 4062406235048
Réf. fabricant 631623 2

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop