Douille, 1/4 pouce pour Torx® E8

Réf.: 631515 E8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® E8
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Dim. profil A 7,5 mm
⌀ côté réception 9,6 mm
Longueur 25 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles pour vis TORX®
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631515 E8
EAN / GTIN 4045197493392
Réf. fabricant 631515 E8

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier