Douille 6 pans, 1/4 pouce longue, Ouverture: 5mm

Réf.: 631415 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 5 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Norme DIN 3124
⌀ côté réception 8,1 mm
Longueur 50 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Avec profil AS-Drive non
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631415 5
EAN / GTIN 4045197492951
Réf. fabricant 631415 5

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Norme:

DIN 3124-L

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 6 pans longues HOLEX également disponibles en pouces (code art. 631417).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille 6 pans, 1/4 pouce longue, Ouverture: 5mm

Douille 6 pans, 1/4 pouce longue, Ouverture: 5mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  9.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  2.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF  3.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
61 article(s) en stock
CHF  4.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 8,1 mm 7,9 mm 8,1 mm 8,1 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Surfacedrive Clé à douilles 6 pans
Carré d'entraînement 1/4 pouce 1/4 pouce 1/4 pouce 1/4 pouce
Longueur 50 mm 25 mm 24,8 mm 25 mm
Ouverture 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Type de produit Douille Douille Douille Douille