Douille articulée 6 pans, 1/4 pouce 8 mm

Réf.: 631270 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 8 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté réception 11,7 mm
Longueur 34 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631270 8
EAN / GTIN 4991644004058
Réf. fabricant 2440M 8mm

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.