Douille 12 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 3/8pouce

Réf.: 631105 3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 3/8 pouce
Ouverture 9,53 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté réception 13,7 mm
Longueur 23 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631105 3/8
EAN / GTIN 4018754001552
Réf. fabricant 01530024

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage exact. Finition polie / chants arrondis avec profil AS-Drive.

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille 12 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 3/8pouce

Douille 12 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 3/8pouce

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF  6.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  3.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF  15.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  2.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  10.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 13,7 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans
Carré d'entraînement 1/4 pouce 1/4 pouce 1/4 pouce 1/4 pouce 1/4 pouce
Longueur 23 mm 24,8 mm 50 mm 24,8 mm 50 mm
Ouverture 3/8 pouce 3/8 pouce 3/8 pouce 3/8 pouce 3/8 pouce
Type de produit Douille Douille Douille Douille Douille