Douille 6 pans, 1/4 pouce 9 mm

Réf.: 631029 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 9 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté réception 13,4 mm
Longueur 25 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631029 9
EAN / GTIN 4062406060473
Réf. fabricant 631029 9

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage exact. Finition polie / chants arrondis avec profil AS-Drive.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Norme:

DIN 3124-S

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces (GARANT: 631032; HOLEX: 631022).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille 6 pans, 1/4 pouce  9 mm

Douille 6 pans, 1/4 pouce 9 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
CHF  4.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF  2.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  9.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 13,4 mm 13,2 mm 13,4 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans
Carré d'entraînement 1/4 pouce 1/4 pouce 1/4 pouce
Longueur 25 mm 25 mm 50 mm
Ouverture 9 mm 9 mm 9 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
Type de produit Douille Douille Douille