{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 6 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
⌀ côté réception | 9,3 mm | |
Longueur | 25 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 630929 6 | |
EAN / GTIN | 4062406230678 | |
Réf. fabricant | 630929 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Douille 12 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 6mm
Sur demande
Disponibilité
460 article(s) en stock
CHF 2.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 260 article(s) en stock
2,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 281 article(s) en stock
3,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 110 article(s) en stock
8,70 €
5,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 421 article(s) en stock
3,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
143 article(s) en stock
11,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 9,3 mm | 9,2 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 50 mm |
Ouverture | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |