Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 13 pièces, dimensions américaines

Réf.: 630561
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 3/16-1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 13
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 3/16-1/2 pouce
Longueur 227 mm
Largeur 131 mm
Hauteur 57 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Dim. ouvertures de clés en pouces
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630561
EAN / GTIN 4018754261604
Réf. fabricant 96015107
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage jusqu’à 3/8 pouce (dimensions américaines).

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

Livraison:

Douilles 6 pans: 9 pièces 631100
Réf. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2
Rallonges: 2 pièces 632400
Réf. 50; 150
Cardan: 1 pièce 633500 réf. 1/4
Cliquet: 1 pièce 632000 réf. 1/4
Présentation dans: Coffret en plastique ABS