Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 11 pièces, Nombre de pièces: 11

Réf.: 630372 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 5,5-14

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 11
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 5,5-14 mm
Emballage Coffret en plastique
Longueur 125 mm
Largeur 65 mm
Hauteur 33 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630372 11
EAN / GTIN 3662424080722
Réf. fabricant RXPICO
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Avantage(s):

  • Particulièrement adapté aux endroits exigus grâce à la faible hauteur.
  • Gain de place jusqu'à 50% par rapport aux produits classiques.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M3 − M8.

Livraison:

Douilles 6 pans: 10 pièces réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Cliquet: 1 pièce
Présentation dans: Coffret en plastique