Coffret de douilles, Low Profile, carré 1/4 pouce 14 pièces 14

Réf.: 630355 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-14

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Carré d'entraînement 1/4 pouce
    Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-14 mm
    Emballage Coffret en plastique
    Longueur 127 mm
    Largeur 85 mm
    Hauteur 47 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 630355 14
    EAN / GTIN 4062406096342
    Réf. fabricant 630355 14

    Description

    Exécution:

    Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
    Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

    Avantage(s):

    • Particulièrement adapté aux endroits exigus grâce à la faible hauteur.
    • Gain de place jusqu'à 50% par rapport aux produits classiques.

    Utilisation:

    Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8.

    Livraison:

    Douilles 6 pans: 13 pièces réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    Cliquet: 1 pièce 630357
    Présentation dans: Coffret en plastique ABS

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange