Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 38 pièces 38

Réf.: 630331 38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 5,5-14
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-7

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de pièces 38
    Carré d'entraînement 1/4 pouce
    Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 5,5-14 mm
    Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-7 mm
    Emballage Coffret en plastique avec revêtement bimatière antidérapant
    Longueur 180 mm
    Largeur 98 mm
    Hauteur 52 mm
    Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans; Tournevis hexagonal; Tournevis pour vis TORX® avec trou; Tournevis pour vis Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 630331 38
    EAN / GTIN 4000896233380
    Réf. fabricant 856-1HP

    Description

    Exécution:

    Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

    Utilisation:

    Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M3 − M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M8.
    Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 − M6, vis à fente avec filetage M3 − M5 et pour Torx® femelles avec filetage M3 − M8.

    Livraison:

    Douilles pour 6 pans mâle: 10 pièces réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    Embouts, C 6,3, pour 6 pans creux: 5 pièces réf. 3; 4; 5; 6; 7 mm
    Embouts, C 6,3 pour Torx® femelle avec tenon: 7 pièces réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Embouts, C 6,3, pour Phillips: 3 pièces réf. 1; 2; 3
    Embouts, C 6,3, pour Pozidriv: 3 pièces réf. 1; 2; 3
    Embouts, C 6,3, pour vis à fente: 3 pièces réf. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
    Embout porte-outils: 1 douille carrée 1/4 pouce - porte-embouts 1/4 pouce
    Adaptateur: 1 tige d’embout E 6,3 – carré 1/4 pouce
    Poignée emmanchée: 1 pièce
    Rallonges: 2 pièces réf. 55; 101,5 mm
    Cardan: 1 pièce
    Cliquet: 1 pièce 632389 réf. 1/4
    Présentation dans: Coffret en plastique avec revêtement bimatière antidérapant

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange