Boîte 150

Réf.: 630327 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Dim. ext., L 275 mm
    Dim. ext., l 125 mm
    Dim. ext., H 43 mm
    Dim. int., L 366 mm
    Dim. int., l 103 mm
    Dim. int., H 33 mm
    Type de produit Boîte

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 630327 150
    EAN / GTIN 4062406754617
    Réf. fabricant 630327 150

    Description

    Exécution:

    Coffret vide pour 412474.