Boîte 3-3

Réf.: 630313 3-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 425 mm
Dim. ext., l 175 mm
Dim. ext., H 36 mm
Dim. int., L 417 mm
Dim. int., l 152 mm
Dim. int., H 27 mm
Type de produit Boîte

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630313 3-3
EAN / GTIN 4062406780418
Réf. fabricant 630313 3-3

Description

Exécution:

Coffret vide pour 412472.