• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 21 pièces, Type: 6

Réf.: 630268 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-13
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-13 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-6 mm
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 257 mm
Largeur 149 mm
Hauteur 47 mm
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630268 6
EAN / GTIN 4062406230197
Réf. fabricant 630268 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8
et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Douilles tournevis 6 pans: 4 pièces 631720 réf. 3; 4; 5; 6
Poignées transversales: 1 pièce similaire 633029 réf. 116
Porte-douille à manche: 1 pièce 632840 réf. 150
Verlängerung: 1 pièce 632420 réf. 150
Cardans: 1 pièce 633520 réf. 1/4
Cliquet: 1 pièce 632090 réf. 1/4
Présentation dans: Coffret en plastique ABS